Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 注文コード47170717 品番UTS1JC124P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は端子種別・種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 シリーズUTS 動作温度(℃)-40 仕様Wire Discrete In-Line Receptacle. Typical applications for the UTS In-line receptacle Renewable : Portable Energy、 Factory Automation、 : Control、 Machine Tools/Special Machines、 Robotics、 Building Automation : Control、 Instrumentation / Measurement、 Off-Road、 Lighting、 Signalling、 Stage Light : Sound、 Civil marine etc. O ring on the rear part of the receptacle Easy use in tight space areas シェルサイズ12 コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする