曜日別特売
UTS1JC1419P Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS SOURIAU 47170726

Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別圧着種別ソケット注文コード47170726品番UTS1JC1419P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
コンタクト数19端子種別圧着シリーズUTS動作温度(℃)-40仕様Wire Discrete In’-Line Receptacle. Typical applications for the UTS In’-line receptacle Renewable : Portable Energy、 Factory Automation、 : Control、 Machine Tools/Special Machines、 Robotics、 Building Automation : Control、 Instrumentation / Measurement、 Off’-Road、 Lighting、 Signalling、 Stage Light : Sound、 Civil marine etc. O ring on the rear part of the receptacle Easy use in tight space areas種別ソケットシェルサイズ14コンタクトジェンダーオスボディ向きストレートIP等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする