SOURIAU
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
47170735
品番
UTS1JC147P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
シリーズ
UTS
動作温度(℃)
+105
仕様
Wire Discrete In-Line Receptacle. Typical applications for the UTS In-line receptacle Renewable : Portable Energy、 Factory Automation、 : Control、 Machine Tools/Special Machines、 Robotics、 Building Automation : Control、 Instrumentation / Measurement、 Off-Road、 Lighting、 Signalling、 Stage Light : Sound、 Civil marine etc. O ring on the rear part of the receptacle Easy use in tight space areas
シェルサイズ
14
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
IP等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応