SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
13
注文コード
47170769
品番
UTS01412S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
500 ac/dc
シリーズ
UTS
動作温度(℃)
-40
仕様
3、4、7、8、12極はサイズ16コンタクトを使用 6、10、19極はサイズ20コンタクトを使用 :i>:コンタクトは別途注文要 :/i>:. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. 各種アクセサリを用意
シェルサイズ
14
定格電流(A)
13
コンタクトジェンダー
メス
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応