SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
13
注文コード
47170823
品番
UTS1GN128P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
8
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
UTS
動作温度(℃)
+105
仕様
In-line Connector with Grommet and Backshell
シェルサイズ
12
定格電流(A)
13
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート