Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 定格電流(A)7.5 注文コード47170857 品番UTS6JC14E19P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は端子種別・種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数19 取付方式ケーブルマウント 端子種別はんだ 定格電圧(V)600 シリーズUTS 動作温度(℃)-40 仕様3、4、7、8、12極はサイズ16コンタクトを使用 6、10、19極はサイズ20コンタクトを使用 対応するバックシェル サイズ10、1.5-8.0 mm サイズ12、3-12.0 mm サイズ14、5-14.0 mm. UTSケーブルプラグ、バックシェル付き. 各プラグには2つのシールがあり、特定のケーブル幅に対応 標準シールはアセンブリ済み 2つ目のシールは、プラグと共に部品として付属 シェルサイズ14 定格電流(A)7.5 コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする