SOURIAU
Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
7
注文コード
47170997
品番
UTS6106S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
6
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
定格電圧(V)
32
シリーズ
UTS
動作温度(℃)
-40
仕様
Souriau UTSシリーズプラグ / レセプタクル. SouriauのUTSシリーズのレセプタクルは、広範な高品質のボックス取り付け及びケーブル取り付けのプラグから、ケーブル取り付けインラインレセプタクル、基板取り付けレセプタクルまで揃っています。 このシリーズは、多くの方法でワイヤに対応します。 例えば、圧着、はんだ付け、ねじ止めなど各種の処理に対応します。レセプタクルはすべて、過酷な天候下で高い性能を発揮できるように堅牢に設計されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 堅牢な設計のため、さまざまな気候条件で高性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ終端処理を含む多くの方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ及びレセプタクル
コネクタ
スタンダード
シェルサイズ
10
定格電流(A)
7
保護等級
IP68、IP69K
コンタクトジェンダー
メス
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
接合型
バヨネット
RoHS指令(10物質対応)
対応