仕様
シリーズ:SMS
ピッチ:5.08mm
コンタクト数:12
行数:4
ボディ向き:ストレート
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電圧:250 V
Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mm間隔基板実装電線対基板コネクタは、ピン / ソケットTRIM TRIOコンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。 2 〜 36ポジションのモデルがあります。 これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは、コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え、ストレート又は直角の取り付け構成があります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. SMSxxGE3 : 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 : 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 : 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29 : 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29 : 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ