Souriau 基板接続用ヘッダ SMSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47171146 品番SMS3PHGE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:SMS
ピッチ:5.08mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:ストレート
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:250 V
Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板ピンヘッダ. インライン省スペースコンタクト設計のSMSシリーズ5.08 mm間隔クイックかん合基板ピンヘッダです。 これらのSMSクイックかん合インライン基板ヘッダコネクタは、+側の極性化と、ピンコンタクトを保護するための成形ピン保護スカートを特長としています。 SMSxPHGE4 : 削り出しオスコンタクトを備えたストレート取り付け基板ピンヘッダ SMS6PH-3TR29 : 打ち抜きオスコンタクトを備えた直角取り付け基板ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする