※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT101410C3 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン) 47171171 KT101410C3 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン) 47171171

汎用ニードルケージ KT・KTW

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47171171 品番 KT101410C3
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
内接円径Fw(Φmm)10 外接円径Ew(Φmm)14 幅Bc(mm)10 質量(g)3.2 許容回転数(min-1[r.p.m])50000 基本静定格荷重Co(N)4680 基本動定格荷重C(N)4900 荷重方向スラスト 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47171153
2023-10-27
用途:
スチール製エンジンチェンソーのクラッチ部分。
建設業・工事業

問題なしに使用しています。高回転部分ですが問題はなしです。

対象商品:
47171923
2023-01-12
用途:
S211Aのコンロッド大端部に
うさぎゴム 様 (卸売・小売業)

ラビットS211Aのコンロッド大端部で使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
47171406
2022-07-11
用途:
Fサスペンションの改良に
卸売・小売業

Fサスの樹脂軸受の置き換えに使いたいと思って購入しました。
まだ使ってはいませんので効果の程は分かりませんが、このような部品が手軽に入手できるのは結構すごいことだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47171406
2023-02-15
用途:
バイクの整備
その他業種

値段も手頃で精度も良い。
また必要な時はリピート買いします。

対象商品:
47171433
2020-05-28
用途:
バイクのエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

とある場所に使用しました。まだ動かして無いので何とも言えません。無事使えるようならリピート必至ですね。

対象商品:
47171643
2020-06-02
用途:
チェンジペダルの軸に
建設業・工事業

精度が良いので取り付けやすい。オープンなのでゴミが噛み込んだ時の摩耗具合は経過観察してみる

対象商品:
47172343
2020-02-22
用途:
ギヤーボックスの組み立てで使用
有限会社ユアサ 様

昔から安心して使用している。日本トムソンはニードルが得意だ。

対象商品:
47171241
2019-06-13
用途:
チェンソーの修理
株式会社 ペットミッキン 様 (卸売・小売業)

チェンソーのクラッチを交換時したときにスプロケットのベアリングが摩耗していたので
ノギスにて実物をはかり同じ大きさのこのニードルケージを購入しました。
もともとついていた純正のベアリングよりもこちらのほうがしっかりとした作りで十分に目的を果たせました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする