SPDT brass V mount flow/no-flow switch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47172126 品番020-3497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,232
販売価格(税別)
71,120
仕様
監視対象:液体
検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし
最小流量:15 L/min
最大流量:125 L/min
電源電圧:250 V
パイプの直径範囲:1 インチ
接続タイプ:1 BSP
最大圧力:55バール
素材:真鍮製
動作温度 Min:-18℃
動作温度 Max:+100℃
シリーズ:FS-550E
FS-550E Series Flow Switch. Standard FS-550E switches sense liquid flow in either direction to monitor flow/no flow conditions. The paddle is trimmed during installation to permit switch actuation at the desired flow rate. As flow increases, the paddle pivots to move out of the liquid path, producing less than 200 MB of pressure drop regardless of pipe size. Features and Benefits. Flow: 15.0 l/min - 125.0 l/min with preadjusted set points. Housing: Brass or stainless steel. Minimum inline restriction; Paddle pivots to move out of liquid path with increasing flow. Operating temperature: 150℃ maximum. Product Application Information. Compressors. Heat Exchangers. Turbines. Engine. Boilers. Chillers. Valves. Pumps. Regulators

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする