曜日別特売
SF-CHS-202006P SPREADFAST ヒートシンク SPREADFAST 47172939

SPREADFAST ヒートシンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様長さ:12.35mm幅:12.35mm高さ:10mm寸法:20 x 20 x 6mm熱抵抗:18.5 ℃/W @ 400 lfm, 37.8 ℃/W @ 100 lfm取り付け:接着式, ねじカラー:白アプリケーション:交換用金属製ヒートシンク, LED, チップセット, 冷却, 電源モジュール, IC冷却Spreadfast SF-CHSシリーズ角型ピンセラミックヒートシンク. Spreadfast SF-CHSシリーズの角型ピンセラミックヒートシンクは、従来の金属製ヒートシンクより低密度で性能を改善した設計になっています。セラミックヒートシンク本来の特性により、SF-CHSシリーズは、優れた耐圧 / 放熱性能を発揮します。SF-CHSシリーズのセラミックヒートシンクは綿密に設計されているため、熱サイクルの安定性が求められる用途に最適です。. 代表的用途 従来のヒートシンクの代替品 LEDやチップセットの冷却 電源モジュール ICの冷却注文コード47172939品番SF-CHS-202006P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
長さ:12.35mm
幅:12.35mm
高さ:10mm
寸法:20 x 20 x 6mm
熱抵抗:18.5 ℃/W @ 400 lfm, 37.8 ℃/W @ 100 lfm
取り付け:接着式, ねじ
カラー:白
アプリケーション:交換用金属製ヒートシンク, LED, チップセット, 冷却, 電源モジュール, IC冷却
Spreadfast SF-CHSシリーズ角型ピンセラミックヒートシンク. Spreadfast SF-CHSシリーズの角型ピンセラミックヒートシンクは、従来の金属製ヒートシンクより低密度で性能を改善した設計になっています。セラミックヒートシンク本来の特性により、SF-CHSシリーズは、優れた耐圧 / 放熱性能を発揮します。SF-CHSシリーズのセラミックヒートシンクは綿密に設計されているため、熱サイクルの安定性が求められる用途に最適です。. 代表的用途 従来のヒートシンクの代替品 LEDやチップセットの冷却 電源モジュール ICの冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする