IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
汎用内輪 LRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47173883
品番
LRB162016
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25.4
幅B(mm)
25.65
ホース外径F(Φmm)
31.75
質量(g)
56
組合せ軸受
BR202816
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方