IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
汎用内輪 LRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47173996
品番
LRB263216
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
41.275
幅B(mm)
25.65
ホース外径F(Φmm)
50.8
質量(g)
135
組合せ軸受
BR324116
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方