IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
汎用内輪 LRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47174084
品番
LRB81212
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12.7
幅B(mm)
19.3
ホース外径F(Φmm)
19.05
質量(g)
23.5
組合せ軸受
BR122012
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方