STMicroelectronics 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47179397 品番ESDA14V2BP6
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コンプレックスアレイ
最小ブレークダウン電圧:14.2V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-666
最大逆スタンドオフ電圧:12V
ピン数:6
ピークパルスパワー消費:50W
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
高さ:0.6mm
Transil(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする