内容量1セット(2500個)
仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SSOPピン数:10寸法:5 x 4 x 1.25mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.25mm入力電圧 Max:23.5 V動作温度 Max:+150 ℃入力電圧 Min:11.5 V動作温度 Min:-40 ℃動作温度範囲:-40 → +150 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
注文コード47179668
品番VIPER06LSTR