内容量1セット(2500個)
仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16限界電流:1.05A寸法:10 x 4 x 1.5mm長さ:10mm幅:4mm高さ:1.5mm入力電圧 Max:23.5 V動作温度 Max:+150 ℃出力電流 Max:3A出力電圧 Max:5.04 V入力電圧 Min:8.5 V動作温度 Min:-40 ℃出力電圧範囲:最大5.04 VVIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
注文コード47179747
品番VIPER37HDTR