内容量1袋(10個)
仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16限界電流:0.42A寸法:4 x 10 x 1.25mm長さ:4mm幅:10mm高さ:1.25mm入力電圧 Max:23.5 V動作温度 Max:+150 ℃出力電圧 Max:800 V入力電圧 Min:11.5 V動作温度 Min:-40 ℃出力電圧範囲:800 V高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronics
注文コード47179765
品番VIPER16HDTR