STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16寸法:10 x 4 x 1.5mm長さ:10mm幅:4mm高さ:1.5mm入力電圧 Max:30 V動作温度 Max:+150 ℃出力電圧 Max:12 V入力電圧 Min:4.5 V動作温度 Min:-40 ℃出力電圧範囲:最大12 V
注文コード
47179799
品番
VIPER0PHDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
寸法:10 x 4 x 1.5mm
長さ:10mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
入力電圧 Max:30 V
動作温度 Max:+150 ℃
出力電圧 Max:12 V
入力電圧 Min:4.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
出力電圧範囲:最大12 V
RoHS指令(10物質対応)
対応