STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics IGBTゲートドライバ 1チャンネル 14-Pin SOIC ハーフブリッジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47180009
品番
EVAL6498L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,722
販売価格(税別)
¥
7,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:3.3 V
動作供給電圧 Max:5 V
トポロジー:ハーフブリッジ
実装タイプ:基板実装
出力数:1
パッケージタイプ:SO
ピン数:14
ブリッジタイプ:ハーフブリッジ
入力ロジック互換性:CMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)
対応