STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ スルーホール
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
47180587
品番
BUL128D-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:70 W
最小DC電流ゲイン:10
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:700 V
最大エミッタ-ベース間電圧:9 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応