STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ スルーホール
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47180614
品番
BUL58D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:450 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:85000 mW
最小DC電流ゲイン:5
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:800 V
最大エミッタ-ベース間電圧:9 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応