内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:14 A 最大ドレイン-ソース間電圧:500 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4.5V 最低ゲートしきい値電圧:3V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:150 W トランジスタ素材:Si NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronics
注文コード47182949
品番STP14NK50Z