内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:3 A最大ドレイン-ソース間電圧:800 V最大ドレイン-ソース間抵抗:2.5 Ω最大ゲートしきい値電圧:5V最低ゲートしきい値電圧:3V最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 Vパッケージタイプ:TO-220実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:60 W動作温度 Min:-55 ℃NチャンネルMDmesh(TM) K5シリーズ、SuperMESH5(TM)、STMicroelectronics
注文コード47184708
品番STP4N80K5