内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:6 A最大ドレイン-ソース間電圧:800 V最大ドレイン-ソース間抵抗:1.2Ω最大ゲートしきい値電圧:5V最低ゲートしきい値電圧:3V最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 Vパッケージタイプ:DPAK (TO-252)実装タイプ:表面実装トランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:110 W標準ターンオフ遅延時間:23.7 nsNチャンネルMDmesh? K5シリーズ、SuperMESH5?、STMicroelectronics
注文コード47186038
品番STD7N80K5