内容量1セット(30個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:6.2 A 最大ドレイン-ソース間電圧:800 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.5 Ω 最大ゲートしきい値電圧:4.5V 最低ゲートしきい値電圧:3V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:140 W 動作温度 Min:-55 ℃ NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、700 → 1200 V、STMicroelectronics
注文コード47186099
品番STW8NK80Z