内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:7.2 A最大ドレイン-ソース間電圧:950 V最大ドレイン-ソース間抵抗:1.35 Ω最大ゲートしきい値電圧:5V最低ゲートしきい値電圧:3V最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 Vパッケージタイプ:TO-247実装タイプ:スルーホールトランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:150 W高さ:20.15mmNチャンネルMDmesh? K3シリーズ、SuperMESH3?、STMicroelectronics
注文コード47186196
品番STW7N95K3