内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:7.5 A 最大ドレイン-ソース間電圧:650 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:85 W 1チップ当たりのエレメント数:1 NチャンネルMDmesh(TM) M2シリーズ、STMicroelectronics. STMicroelecronics製の高電圧パワーMOSFEシリーズです。 低ゲート電荷と優れた出力静電容量が特長のMDmesh M2シリーズは、共鳴タイプのスイッチング電源(LLCコンバータ)に最適です。
注文コード47186239
品番STP10N60M2