内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:75 A 最大ドレイン-ソース間電圧:200 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:34 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:190 W 標準ターンオフ遅延時間:75 ns NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics
注文コード47186345
品番STW75NF20