内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:90 A最大ドレイン-ソース間電圧:80 V最大ドレイン-ソース間抵抗:4 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4.5V最低ゲートしきい値電圧:2.5V最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 Vパッケージタイプ:H2PAK実装タイプ:表面実装ピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:200 W1チップ当たりのエレメント数:1NチャンネルSTripFET? H7シリーズ、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET? MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
注文コード47186844
品番STH140N8F7-2