STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様チャンネルタイプ:P 最大連続ドレイン電流:3 A 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:160 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V パッケージタイプ:SOT-223 実装タイプ:表面実装 ピン数:3+Tab チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:2.6 W トランジスタ素材:Si PチャンネルSTripFET(TM)パワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。 注文コード47187149 品番STN3P6F6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:P
最大連続ドレイン電流:3 A
最大ドレイン-ソース間電圧:60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:160 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4V
最低ゲートしきい値電圧:2V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
ピン数:3+Tab
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:2.6 W
トランジスタ素材:Si
PチャンネルSTripFET(TM)パワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする