STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:48デバイスコア:ARM Cortex M0+データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:32MHzRAMサイズ:8 kBUSBチャンネル:0ADCチャンネル数:10標準動作供給電圧:1.65 → 3.6 Vタイマー数:4 x 16 bitSTM32L0シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L0シリーズは、ARM Cortex-M0+ 32ビットRISCコアと組み合わせた超低電力マイクロコントローラです。 バッテリ又は環境発電で動作する機器に最適です。 新しい自律型ペリフェラルがCPUウェイクアップ割り込みの回数を減らして負荷を軽減します。 STM32L0シリーズは、動的電圧スケール、超低電力クロックオシレータ、LCDインターフェイス、コンパレータ、DAC、及びハードウェア暗号化の機能を備えています。 注文コード47189574 品番STM32L051C8T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:48
デバイスコア:ARM Cortex M0+
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:64 kB
最大周波数:32MHz
RAMサイズ:8 kB
USBチャンネル:0
ADCチャンネル数:10
標準動作供給電圧:1.65 → 3.6 V
タイマー数:4 x 16 bit
STM32L0シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L0シリーズは、ARM Cortex-M0+ 32ビットRISCコアと組み合わせた超低電力マイクロコントローラです。 バッテリ又は環境発電で動作する機器に最適です。 新しい自律型ペリフェラルがCPUウェイクアップ割り込みの回数を減らして負荷を軽減します。 STM32L0シリーズは、動的電圧スケール、超低電力クロックオシレータ、LCDインターフェイス、コンパレータ、DAC、及びハードウェア暗号化の機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする