内容量1個仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:UFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:132デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1 MB最大周波数:80MHzRAMサイズ:128 kBUSBチャンネル:1 x OTGPWMユニット数:2ADCチャンネル数:19標準動作供給電圧:3.6 V (最大)寸法:7.05 x 7.05 x 0.5mmSTM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 / STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR CortexR-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 / 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortexR-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator?) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8×40又は4×44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 / 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C、USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell?開発サポート注文コード47189705品番STM32L476QGI6