内容量1個
仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:144デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1.024 MB最大周波数:100MHzRAMサイズ:256 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:16標準動作供給電圧:3.3 V動作温度 Min:-40 ℃STM32F412マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F412マイクロコントローラは、高性能STM32F4シリーズへのエントリレベル製品です。 STM32F412xE/G MCUは、浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。 STM32F412 MCUは最高100 MHzで動作すると同時に、実行モードと停止モードで格段に低い消費電力を達成できます。 適応型リアルタイム(ART)アクセラレータを使用することで、組み込みフラッシュメモリからの実行を待機する時間がなくなります。 バッチ取得モード(BAM)を使用すれば、データのバッチ処理中の電力効率が向上します。 STM32F412xE/Gには、高速の組み込みメモリ(最高で1 MBのフラッシュメモリ、256 KのSRAM)が実装されています。 拡張I/Oとペリフェラルの充実したシリーズを2つのAPBバス、3つのAHBバス、32ビットのマルチAHBバスのマトリックスに接続できます。 すべてのデバイスは、1個の12ビットA/Dコンバータ(ADC)、1個のリアルタイムクロック(RTC)、12個の汎用16ビットタイマを搭載しています。 モータ制御用のパルス幅変調(PWM)タイマ2個と汎用の32ビットタイマ2個も使用できます。 これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。. 特長. ARM Cortex-M4 32ビットコア(FPU搭載) 実行モードで89 μA/MHzまでのダイナミック効率 BAMでデータ収集が常時オン ARTアクセラレータ 低消費電力RTC 周波数: 最大100 MHz 最大1 MBのフラッシュメモリと256 K-SRAM デュアルモードクワッドSPIインターフェイス メモリ保護ユニット(MPU) すべてのパッケージはECOPACK 2
注文コード47189714
品番STM32F412ZGT6