STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:UFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:144デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1.024 MB最大周波数:100MHzRAMサイズ:256 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:16標準動作供給電圧:3.3 VADC解像度:12bitSTM32F412マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F412マイクロコントローラは、高性能STM32F4シリーズへのエントリレベル製品です。 STM32F412xE/G MCUは、浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。 STM32F412 MCUは最高100 MHzで動作すると同時に、実行モードと停止モードで格段に低い消費電力を達成できます。 適応型リアルタイム(ART)アクセラレータを使用することで、組み込みフラッシュメモリからの実行を待機する時間がなくなります。 バッチ取得モード(BAM)を使用すれば、データのバッチ処理中の電力効率が向上します。 STM32F412xE/Gには、高速の組み込みメモリ(最高で1 MBのフラッシュメモリ、256 KのSRAM)が実装されています。 拡張I/Oとペリフェラルの充実したシリーズを2つのAPBバス、3つのAHBバス、32ビットのマルチAHBバスのマトリックスに接続できます。 すべてのデバイスは、1個の12ビットA/Dコンバータ(ADC)、1個のリアルタイムクロック(RTC)、12個の汎用16ビットタイマを搭載しています。 モータ制御用のパルス幅変調(PWM)タイマ2個と汎用の32ビットタイマ2個も使用できます。 これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。. 特長. ARM Cortex-M4 32ビットコア(FPU搭載) 実行モードで89 μA/MHzまでのダイナミック効率 BAMでデータ収集が常時オン ARTアクセラレータ 低消費電力RTC 周波数: 最大100 MHz 最大1 MBのフラッシュメモリと256 K-SRAM デュアルモードクワッドSPIインターフェイス メモリ保護ユニット(MPU) すべてのパッケージはECOPACK 2 注文コード47189739 品番STM32F412ZGJ6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:UFBGA
実装タイプ:表面実装
ピン数:144
デバイスコア:ARM Cortex M4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:1.024 MB
最大周波数:100MHz
RAMサイズ:256 kB
USBチャンネル:1
ADCチャンネル数:16
標準動作供給電圧:3.3 V
ADC解像度:12bit
STM32F412マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F412マイクロコントローラは、高性能STM32F4シリーズへのエントリレベル製品です。 STM32F412xE/G MCUは、浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。 STM32F412 MCUは最高100 MHzで動作すると同時に、実行モードと停止モードで格段に低い消費電力を達成できます。 適応型リアルタイム(ART)アクセラレータを使用することで、組み込みフラッシュメモリからの実行を待機する時間がなくなります。 バッチ取得モード(BAM)を使用すれば、データのバッチ処理中の電力効率が向上します。 STM32F412xE/Gには、高速の組み込みメモリ(最高で1 MBのフラッシュメモリ、256 KのSRAM)が実装されています。 拡張I/Oとペリフェラルの充実したシリーズを2つのAPBバス、3つのAHBバス、32ビットのマルチAHBバスのマトリックスに接続できます。 すべてのデバイスは、1個の12ビットA/Dコンバータ(ADC)、1個のリアルタイムクロック(RTC)、12個の汎用16ビットタイマを搭載しています。 モータ制御用のパルス幅変調(PWM)タイマ2個と汎用の32ビットタイマ2個も使用できます。 これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。. 特長. ARM Cortex-M4 32ビットコア(FPU搭載) 実行モードで89 μA/MHzまでのダイナミック効率 BAMでデータ収集が常時オン ARTアクセラレータ 低消費電力RTC 周波数: 最大100 MHz 最大1 MBのフラッシュメモリと256 K-SRAM デュアルモードクワッドSPIインターフェイス メモリ保護ユニット(MPU) すべてのパッケージはECOPACK 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする