STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics マイコン STM32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
仕様
ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:2 MB最大周波数:400RAMサイズ:1 MBUSBチャンネル:2PWMユニット数:2ADCチャンネル数:20SPIチャンネル数:6標準動作供給電圧:3.6 V (最大)タイマー数:5
注文コード
47189757
品番
STM32H743VIT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:ARM Cortex M7
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:2 MB
最大周波数:400
RAMサイズ:1 MB
USBチャンネル:2
PWMユニット数:2
ADCチャンネル数:20
SPIチャンネル数:6
標準動作供給電圧:3.6 V (最大)
タイマー数:5
RoHS指令(10物質対応)
対応