内容量1セット(360個)
仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:208デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:2.048 MB最大周波数:216MHzRAMサイズ:512 kBUSBチャンネル:2ADCチャンネル数:24標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 V動作温度 Min:-40 ℃STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
注文コード47189845
品番STM32F769BIT6