内容量1セット(160個)
仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:TFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:216デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:2.048 MB最大周波数:216MHzRAMサイズ:512 kBUSBチャンネル:2ADCチャンネル数:24標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 VADCユニット数:3STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
注文コード47189879
品番STM32F767NIH6