内容量1セット(2500個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:42.8V最小ブレークダウン電圧:22.2V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧:20Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:93A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃最大逆漏れ電流:200nATransil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics
注文コード47198525
品番SMBJ20A-TR