STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47200957 品番VIPER12ASTR-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コントロール方法:電流
上昇時間:50ns
降下時間:100ns
最大デューティサイクル:16%
最大スイッチング周波数:60 kHz
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
出力電圧:730 V
寸法:5 x 4 x 1.65mm
VIPerR高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. 電源電圧(230 V ac)に基づくVIPerR高電圧コンバータは、固定周波数オフラインコンバータICです。PWMコントローラ及び700 V縦型パワーMOSFETを内蔵しています。 主な用途には、オフライン電源などがあります。 このコンバータは、一次側又は二次側の調整ループに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする