※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の エアシリンダ
日本精器の ガイド付シリンダ
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
47201217
品番
BN-6A23-32-50-EWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
ストローク
が
320
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
保証耐圧力(MPa)
1
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
32
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5〜50
クッション
NBRゴム
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油