内容量1個
仕様キーパッドのレイアウト:3 4キーの数:12キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP65ケースの材質:ポリマー機械的寿命(操作キー):4000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ色:グレーパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-25℃動作温度範囲:-25 +85℃Storm 2000シリーズ. 一般サービス用ポリマー及びキー IP65等級のシール構造 レーザー刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 1000シリーズのバックボックス プライバシーシュラウドと互換性があります。 アクチュエータ材質: ポリマー ケース色: 接触抵抗: 100 操作動力: 180 g
注文コード47201316
品番2K120102