Storm キーパッド 3 x 4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キーパッドのレイアウト:3 x 4キーの数:12キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP65ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):2000000Operationsアクチュエータ色:黒、緑、赤アクチュエータ材料:プラスチックパネルからの奥行き:12mm最小動作温度:-20℃動作温度範囲:-20 → +60℃Storm 720 BLKシリーズ密閉キーパッド. これらのStorm Interface社製720 BLKシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。. ブラックのポリマーキーにレーザー刻印 パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級 注文コード47201395 品番7202-12T0202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キーパッドのレイアウト:3 x 4
キーの数:12
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP65
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
アクチュエータ色:黒、緑、赤
アクチュエータ材料:プラスチック
パネルからの奥行き:12mm
最小動作温度:-20℃
動作温度範囲:-20 → +60℃
Storm 720 BLKシリーズ密閉キーパッド. これらのStorm Interface社製720 BLKシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。. ブラックのポリマーキーにレーザー刻印 パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
機械設備の設定値入力用
製造業

機能と納期を重視して急いで選定したのですが、仕様の欄に奥行以外の寸法情報が載っておらず、届いてからサイズが大きすぎることが分かり、予定していた板金パネルに装着することができませんでした。できれば寸法情報も掲載するよう改善して頂くことを望みます。
品物はしっかりしていそうなので、将来的に大きな機械に取り付けられないか検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする