STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
管理数:1出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレインウォッチドッグタイマー:あり実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ピン数:5手動リセット:あり最大リセットアクティブ時間:280ms寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm高さ:1.15mm最大モニター電圧:3.15Vマイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics
注文コード
47202235
品番
STM6822TWY6F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン
ウォッチドッグタイマー:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
手動リセット:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
最大モニター電圧:3.15V
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応