内容量1個
仕様機能数:カレンダー、チップの選択解除、切り替えデータ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:64Bバスタイプ:シリアル-I2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOHピン数:28寸法:18.49 x 8.89 x 2.69mm長さ:18.49mm幅:8.89mm高さ:2.69mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Max: +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード47206189
品番M41T11MH6F