STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47207178
品番
M24256-BFDW6TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:256kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:32 K x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:3.1mm
幅:4.5mm
高さ:1.05mm
寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm
ワード数:32K
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応