STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
47207257
品番
M24512-DFMC6TG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:512kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:UFDFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:64 K x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:3.1mm
幅:2.1mm
高さ:0.55mm
寸法:3.1 x 2.1 x 0.55mm
動作温度 Min:-40 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応