STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47207275
品番
M24LR64E-RDW6T/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:2048 x 32ビット、8192 x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8 bit, 32 bit
長さ:3.1mm
幅:4.5mm
高さ:1.05mm
寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm
動作温度 Min:-40 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応