内容量1セット(4000個)
仕様メモリサイズ:512kbitインターフェースタイプ:SPIパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:64 K x 8ビット動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 Vプログラミング電圧:1.8 → 5.5V長さ:3mm幅:4.4mm高さ:1mm寸法:3 x 4.4 x 1mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
注文コード47207844
品番M95512-RDW6TP